Clavija de contacto

Ref.: 0510950392

ESPIGA DE CONTACTO (M), 1,5 MM

Descripción

ESPIGA DE CONTACTO (M), 1,5 MM
Clavija de contacto
Con conector de crimpado

Material: Aleación de cobre


Puede utilizarse con conectores macho y hembra de 15 clavijas ABS y EBS.

Sección transversal del hilo

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 g
Más Información
Scroll to top