Espátula de yesero

Ref.: 5771101210
Ver todas las versiones
ESPATULA YESERO 100MM.

Descripción

ESPATULA YESERO 100MM.
Espátula de yesero
Espátula inoxidable con empuñadura de madera

Inoxidable

Hoja y espiga de acero inoxidable

Fácil de usar

Mango de madera de haya encerada de color natural

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Ancho de lámina

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información
Scroll to top