ESP-ISO4026-45H-3-(A2K)-M6X20 Perno roscado con hexágono interior allen ISO 4026, acero 45H, cincado, pasivado azul (A2K)
Los pernos roscados de acero están diseñados exclusivamente para el uso bajo fuerza de compresión (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un componente homólogo. Los pernos roscados de acero son, por tanto, extraordinariamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.
Es probable que se produzca una aplicación indebida si los tornillos de fijación se sueldan, aprietan y fijan con tuercas o si se doblan. Cualquier aplicación de fuerza de tracción se considera uso indebido y puede provocar un mal funcionamiento.
Nota:
Los pernos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.
La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV
ISO 4026 sustituye a DIN 913 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.
https://www.wurth.es/ddu-esp-din913-45h-3-a2k-m6x20025506 20ESP-ISO4026-45H-3-(A2K)-M6X20ESP-ISO4026-45H-3-(A2K)-M6X20<br>Perno roscado con hexágono interior allen<br>ISO 4026, acero 45H, cincado, pasivado azul (A2K)<br><P>Los pernos roscados de acero están diseñados exclusivamente para el uso bajo fuerza de compresión (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un componente homólogo. Los pernos roscados de acero son, por tanto, extraordinariamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.</P><br/><P></P><br/><P>Es probable que se produzca una aplicación indebida si los tornillos de fijación se sueldan, aprietan y fijan con tuercas o si se doblan. Cualquier aplicación de fuerza de tracción se considera uso indebido y puede provocar un mal funcionamiento.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Nota:</p><br/><P>Los pernos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.</P><br><P>La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV</P><br/><P></P><br/><P>ISO 4026 sustituye a DIN 913 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1013891.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1013891.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de fijación/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de fijación/Perno roscado, hex. int. y tope roscado2024-02-16T20:15:28+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!