Pasador guía cónico

Ref.: 026724 16
Ver todas las versiones

ESP-DIN1472-A1-4X16

Descripción

ESP-DIN1472-A1-4X16
Pasador guía cónico
DIN 1472, acero inoxidable A1, sin recubrimiento
DIN 1472, acero inoxidable, A1, común

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

h11
Más Información

Longitud del chaflán

0.5 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Ángulo de enclavamiento

70 grados
Más Información

DIN

1472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.619 g
Más Información

Normas

DIN 1472
Más Información

Catálogo General

02672416
Scroll to top