Escofina para madera

Ref.: 071461 80
Ver todas las versiones
ESCOFINA-MAD-RED-H2-L250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCOFINA-MAD-RED-H2-L250MM
Escofina para madera
Circular, DIN 7263, tipo E

Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte ideal y altura de diente y espaciado uniformes)

  • Garantiza una superficie limpia en la pieza trabajada y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.
  • Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se raye.
  • Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.
  • La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.

--- fina

Formulario

Redondo
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

DIN

7263
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

250 mm
Más Información

Normas

DIN 7263
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146180

Ficha Técnica

32408864.pdf
Scroll to top