Abrazadera de puesta a tierra para tubos, cobre

Ref.: 0969103003
Ver todas las versiones
ERTHPIPCLMP-CU-(15-18MM)-38IN

Descripción

ERTHPIPCLMP-CU-(15-18MM)-38IN
Abrazadera de puesta a tierra para tubos, cobre
Para secciones transversales de conductores hasta un máx. de 16 mm²

Material: cobre niquelado

  • Abrazadera de manguito: Latón niquelado
  • Tornillos: Acero, cincado y cromado

Para puesta a tierra de tubos de cobre

Material

CU
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de tubo máximo

18 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

15 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0100/0190
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Diámetro de la tubería en pulgadas

3/8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Normas

VDE 0100/0190
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

15-18 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top