Eliminador de rebabas manual

Ref.: 0713421510
Ver todas las versiones
DDU /ENTGRATWZG-SENKR-D12,4MM

Descripción

DDU /ENTGRATWZG-SENKR-D12,4MM
Eliminador de rebabas manual
DIN 355 C
Para una eliminación de rebabas y un avellanado limpio de orificios

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

12.4 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

121 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

335 similar
Más Información

Diámetro de la hoja

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Normas

DIN 335 similar
Más Información
Scroll to top