Racor roscado con anillo de apriete

Ref.: 0886000474
Ver todas las versiones
ENCALE TUBO CU DN12-G3415MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENCALE TUBO CU DN12-G3415MM
Racor roscado con anillo de apriete

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Diámetro de la abrazadera

15 mm
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

3.5 mm
Más Información

Ancho de llave 2

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000474

Ficha Técnica

32408608.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top