Empuñadura de mariposa

Ref.: 5099305180
Ver todas las versiones
MANGO MARIPOSA TUERCA FIJA M8X48
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO MARIPOSA TUERCA FIJA M8X48
Empuñadura de mariposa
Con tuerca fija
Empuñadura con tornillo con un elegante diseño y alas de mariposa de diseño especial y forma ergonómica

Material

PA reforzado
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

48 mm
Más Información

Altura de ala

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Altura del eje

5 mm
Más Información

Material de la tuerca

Acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.140 g
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top