Mango de mariposa

Ref.: 5099360814
Ver todas las versiones
MANGO MARIPOSA TORN FIJO M8X48X14
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO MARIPOSA TORN FIJO M8X48X14
Mango de mariposa
Con tornillo fijo
Mango con tornillo con un elegante diseño y aletas de mariposa de diseño especial y forma ergonómica

Material

PA
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

48 mm
Más Información

Altura de ala

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Longitud de rosca

14 mm
Más Información

Altura del eje

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.990 g
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top