Empuñadura en estrella con rosca exterior

Ref.: 5099304007
Ver todas las versiones
POMO ESTRELLA MACHO M6X40X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO ESTRELLA MACHO M6X40X20
Empuñadura en estrella con rosca exterior
Empuñadura en estrella de poliamida reforzada con cinco pequeñas empuñaduras ergonómicas y perno roscado de acero

Grosor de la empuñadura

12 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la cabeza

40 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida reforzada
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Cincado
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Longitud de rosca

20 mm
Más Información

Altura del eje

8 mm
Más Información

Altura de empuñadura

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.780 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Diámetro del vástago

15 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top