Empuñadura en estrella con rosca con orificio ciego

Ref.: 5099303009
Ver todas las versiones
POMO ESTRELLA HEMBRA M8X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO ESTRELLA HEMBRA M8X50
Empuñadura en estrella con rosca con orificio ciego
Empuñadura en estrella de poliamida reforzada con cinco resaltos ergonómicos y rosca de latón

Grosor de la empuñadura

19 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la cabeza

50 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Altura del eje

12 mm
Más Información

Altura de empuñadura

31 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.160 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Diámetro del vástago

21 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top