Empuñadura en estrella con rosca con orificio ciego

Ref.: 5099303012
Ver todas las versiones
POMO ESTRELLA HEMBRA M12X60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO ESTRELLA HEMBRA M12X60
Empuñadura en estrella con rosca con orificio ciego
Empuñadura en estrella de poliamida reforzada con cinco resaltos ergonómicos y rosca de latón

Grosor de la empuñadura

21 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro de la cabeza

60 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Altura del eje

13 mm
Más Información

Altura de empuñadura

34 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.900 g
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Diámetro del vástago

23 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top