Embudo de plástico

Ref.: 08914103
Ver todas las versiones
EMBUDO C.FILTRO-D150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMBUDO C.FILTRO-D150MM
Embudo de plástico
Con criba extraíble
  • Resistente al aceite y los combustibles
  • No tóxico
  • Material de plástico resistente

Diámetro del tubo de salida

22.5 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Volumen líquido

1200 ml
Más Información

Diseño

Con empuñadura
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

160 mm
Más Información

Diámetro exterior

160 mm
Más Información

Longitud del tubo de salida

66 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.500 g
Más Información

Altura

190 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteCombustible
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08914103

Ficha Técnica

32411288.pdf
Scroll to top