Émbolo de resorte con pasador de empuje

Ref.: 5099201312
Ver todas las versiones
PRISIONERO PIN A1 REFORZADO M12X28
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRISIONERO PIN A1 REFORZADO M12X28
Émbolo de resorte con pasador de empuje
Émbolo de resorte de acero con pasador de empuje de acero inoxidable endurecido y martensítico, en dos fuerzas de resorte diferentes
  • Con fuerza de resorte normal y mejorada

Las piezas de presión de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.

Altura del perno

4.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Diseño

Diseño reforzado
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

74 N
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

19 N
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del muelle

1,4310
Más Información

Material del perno

1,4034
Más Información

Material del manguito

1,4305
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Diámetro del perno

6.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Diámetro de bola

6 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top