Émbolo de resorte con pasador de empuje

Ref.: 5099201204
Ver todas las versiones
PRISIONERO CON PIN A1 M4X15
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRISIONERO CON PIN A1 M4X15
Émbolo de resorte con pasador de empuje
Émbolo de resorte de acero con pasador de empuje de acero inoxidable endurecido y martensítico, en dos fuerzas de resorte diferentes
  • Con fuerza de resorte normal y mejorada

Las piezas de presión de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.

Altura del perno

1.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

16 N
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

5 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS1.3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del muelle

1,4310
Más Información

Material del perno

1,4034
Más Información

Material del manguito

1,4305
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Diámetro del perno

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.820 g
Más Información

Diámetro de bola

1.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top