Émbolo de resorte con pin

Ref.: 5099101405
Ver todas las versiones
PRISIONERO CON PIN (5.8POM)-M5X18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRISIONERO CON PIN (5.8POM)-M5X18
Émbolo de resorte con pin
Émbolo de resorte de acero con pin de POM, diseño estándar para resistencia normal

Las piezas de presión de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.


Los émbolos de resorte se utilizan para bloquear y como pasadores de sujeción y de extracción.

Altura del perno

2.3 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

20 N
Más Información

Diámetro 2

5 mm
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

6 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS1.5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del muelle

Banda elástica de acero
Más Información

Material del perno

POM
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Diámetro del perno

2.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Diámetro de bola

2.4 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top