Pieza de presión accionada por muelle con bola

Ref.: 5099101106
Ver todas las versiones
PRISIONERO BOLA 5.8 REFORZADO M6X15
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRISIONERO BOLA 5.8 REFORZADO M6X15
Pieza de presión accionada por muelle con bola
Pieza de presión accionada por muelle con bola endurecida, con dos intensidades de fuerza elástica
  • Con fuerza de resorte normal y mejorada

Las piezas de presión de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.


Dos variaciones diferentes:


Con fuerza de resorte normal y mejorada.


La fuerza del resorte se puede encontrar en la información técnica.

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diseño

Diseño reforzado
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

40 N
Más Información

Diámetro 2

3.5 mm
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

28 N
Más Información

Altura de la bola

1 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del muelle

Banda elástica de acero
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Material de la bola

Acero endurecido
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 g
Más Información

Diámetro de bola

3.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top