Émbolo de resorte con pin

Ref.: 5099101310
Ver todas las versiones
PRISIONERO PIN 5.8 REFORZADO M10X22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRISIONERO PIN 5.8 REFORZADO M10X22
Émbolo de resorte con pin
Émbolo de resorte de acero con pasador de empuje endurecido, diseño reforzado para mayor resistencia
  • Las piezas de presión de resorte se utilizan como mecanismos de bloqueo, así como pasadores de sujeción y de elevación.

Altura del perno

3.0 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diseño

Diseño reforzado
Más Información

Fuerza de resorte del extremo

70 N
Más Información

Diámetro 2

4 mm
Más Información

Arranque de la fuerza de resorte

19 N
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material del muelle

Banda elástica de acero
Más Información

Material del perno

Acero endurecido
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Diámetro del perno

4.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.020 g
Más Información

Diámetro de bola

4 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top