Tapones para los oídos con cordón x-100

Ref.: 0899300332
Ver todas las versiones

TAPONES OIDOS CORDON-X100-CORDED

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPONES OIDOS CORDON-X100-CORDED
Tapones para los oídos con cordón x-100
Tapones para los oídos desechables ergonómicos con forma cónica para su uso en entornos extremadamente ruidosos

Siempre a mano gracias a la cuerda de seguridad

Muy buen aislamiento

Excelente claridad de voz

Muy cómodos, fáciles de llevar

Su superficie cerrada evita que las partículas de suciedad y cuerpos extraños penetren en el tapón para los oídos

La forma en X grabada ofrece numerosas ventajas:

  • Reduce la presión de contacto en la abertura del canal auditivo
  • Adaptación óptima y fácil a cualquier canal auditivo
  • Colocación rápida y sin errores
  • Tapones para los oídos fáciles de quitar

Para trabajos con ruido prolongado que afecte a las operaciones

Diseño

Por pares en bolsas de polietileno
Más Información

Contenedor

Desenrollador desechable
Más Información

Valor de atenuación H

36 dB
Más Información

Color

Verde neón
Más Información

Valor de atenuación SNR

37 dB
Más Información

Valor de atenuación M

35 dB
Más Información

Valor de atenuación L

34 dB
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Normativa australiana

AS/NZS 1270
Más Información

Estándar EN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.200 g
Más Información

Valor de atenuación SLC 80

26 dB
Más Información

Número de tapones para los oídos

100 par
Más Información

Normas

EN 352, AS/NZS 1270
Más Información

Catálogo General

0899300332

Ficha Técnica

575559542.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240621020000733863097a4941ba
Scroll to top