Taco de paraguas W-KD

Ref.: 0904781
Ver todas las versiones
DWL-(W-KD)-55-M8X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DWL-(W-KD)-55-M8X100
Taco de paraguas W-KD
con arandela y tuerca hexagonal, acero cincado.
Para fijaciones secundarias en paredes huecas, techos huecos y paneles sándwich de distintos tipos
  • Con longitud útil prolongada y variable
  • Completamente premontado
  • El taco paraguas se fija en la superficie
  • La varilla roscada giratoria permite el ajuste individual de cada punto de fijación, por ejemplo, al crear una inclinación

  • Para accesorios en paredes huecas, falsos techos, techos suspendidos y diversos elementos de varias capas

  • Punto de carga máxima sobre techos de chapa trapezoidal para tubos = 0,8 kN/otras fijaciones= 1,0 kN

63

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

8.5 mm
Más Información

Diseño

Con arandela y tuerca
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

8 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

20 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

9 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción en secoFijaciones interioresFijación eléctricaFijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

75 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.127 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Materiales de construcción de paneles (1 pliegue de tablón)Materiales de construcción de paneles (2 pliegue de tablón)
Más Información
Scroll to top