DRL-FORMWRK-HSS-D22-L600MM Broca para encofrado especial en forma de espiral, de HSS Las brocas de acero HSS de alta calidad facilitan asimismo el trabajo en metales y prolongan la vida útil en hasta un 60 %.
Concentricidad óptima, sin riesgo de rotura
Conexión de rosca fina fijada mediante adhesivo metálico en la broca y el vástago
Prevención de accidentes
Ranuras rompevirutas abiertas en el vástago (a partir de ∅ 16 mm) para evitar que la broca se atasque en la madera.
Cumple con las disposiciones del Organismo alemán de la Oficina de Aseguramiento y Prevención de Riesgos
Para atravesar tuberías en madera, cartón yeso, tableros de construcción ligeros, etc.
https://www.wurth.es/ddu-drl-formwrk-hss-d22-l600mm0631220600DRL-FORMWRK-HSS-D22-L600MMDRL-FORMWRK-HSS-D22-L600MM<br>Broca para encofrado especial en forma de espiral, de HSS<br>Las brocas de acero HSS de alta calidad facilitan asimismo el trabajo en metales y prolongan la vida útil en hasta un 60 %.<br><p class="level1">Concentricidad óptima, sin riesgo de rotura</p><P>Conexión de rosca fina fijada mediante adhesivo metálico en la broca y el vástago</P><P></P><p class="level1">Prevención de accidentes</p><P>Ranuras rompevirutas abiertas en el vástago (a partir de ∅ 16 mm) para evitar que la broca se atasque en la madera.</P><P></P><p class="level1">Cumple con las disposiciones del Organismo alemán de la Oficina de Aseguramiento y Prevención de Riesgos</p><br><ul><li>Para atravesar tuberías en madera, cartón yeso, tableros de construcción ligeros, etc.</li><br/><li>Para perforar lamas y tableros</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/172086.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/172086.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para encofrado/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para encofrado/Broca para encofrado2024-02-16T19:53:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!