Extractor

Ref.: 0691700048
DRIVOUT-DRL-MK4

Descripción

DRIVOUT-DRL-MK4
Extractor
DIN 317

Para extracción de herramientas con cono Morse de casquillos reductores.

Longitud

225 mm
Más Información

Se puede utilizar para herramientas con cono Morse

MK 4
Más Información

DIN

317
Más Información

Código del sistema armonizado

84662098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

317.000 g
Más Información

Normas

DIN 317
Más Información
Scroll to top