Cepillo de alambre

Ref.: 069715
Ver todas las versiones
DDU /DRAHTBUERSTE-A2-GEWELLT-5RHG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /DRAHTBUERSTE-A2-GEWELLT-5RHG
Cepillo de alambre
Con cuerpo de madera

Longitud de las cerdas

25 mm
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

135 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable A2
Más Información

Número de filas

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069715

Ficha Técnica

32408868.pdf
Scroll to top