Cepillo de alambre

Ref.: 06974
Ver todas las versiones
CEPILLO METALICO 4 LINEAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEPILLO METALICO 4 LINEAS
Cepillo de alambre
Con cuerpo de madera

Longitud de las cerdas

25 mm
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Anchura

33 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

135 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Material del cable

Acero
Más Información

Número de filas

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06974

Ficha Técnica

32408868.pdf
Scroll to top