Cepillo de plástico

Ref.: 0697141
Ver todas las versiones
DDU /DRAHTBUERSTE-1K-A2-3RHG

Descripción

DDU /DRAHTBUERSTE-1K-A2-3RHG
Cepillo de plástico
Cepillo de 1 componente para el sector alimentario

Longitud de las cerdas

35 mm
Más Información

Longitud

290 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.35 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

135 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable A2
Más Información

Número de filas

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0697141
Scroll to top