Llave de vaso, curvada

Ref.: 071428214
Ver todas las versiones
DDU /DPSTESHSL-METR-PFEIFKPF-SW14

Descripción

DDU /DPSTESHSL-METR-PFEIFKPF-SW14
Llave de vaso, curvada
Llave de vaso de tipo L

Diseño: métrico, perforado

  • Lado corto: orificio perforado
  • Lado largo: forma hueca profunda

Nota: Powerdriv

  • Lado corto: bihexagonal
  • Lado largo: Hexagonal

Norma: ISO 2236

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: cromada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

10 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

20.5 mm
Más Información

Punta tipo 2

Hexágono
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

ISO

2236
Más Información

Normas

ISO 2236
Más Información
Scroll to top