Llave de vaso, curvada

Ref.: 071428210
Ver todas las versiones
LLAVE PIPA-METR-PFEIFKPF-SW10

Descripción

LLAVE PIPA-METR-PFEIFKPF-SW10
Llave de vaso, curvada
Llave de vaso de tipo L

Diseño: métrico, perforado

  • Lado corto: orificio perforado
  • Lado largo: forma hueca profunda

Nota: Powerdriv

  • Lado corto: bihexagonal
  • Lado largo: Hexagonal

Norma: ISO 2236

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: cromada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

14 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

7.5 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14.5 mm
Más Información

Punta tipo 2

Hexágono
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.250 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

ISO

2236
Más Información

Normas

ISO 2236
Más Información
Scroll to top