Llave de estrella doble en unidades métricas

Ref.: 071423017
Ver todas las versiones
DPRGSHSL-OFFEN-METR-17MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DPRGSHSL-OFFEN-METR-17MM
Llave de estrella doble en unidades métricas
Hexágono con POWERDRIV®
Forma abierta con articulación, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Llave de tubo doble ergonómica con articulación

  • Esta llave de tubo cuenta con un descentramiento profundo de 15° y una articulación giratoria de 230° en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
  • Diseño especial para prensaestopas situadas en espacios reducidos, p. ej., en el sector de la automoción
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
  • Los extremos de la llave también están pulidos
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

La impronta POWERDRIV® gira los tornillos en las condiciones más extremas al atacar los filos en lugar que las esquinas, como es habitual

ZEBRA® es la marca premium de herramientas manuales para profesionales de Würth.


Diseño especial para prensaestopas en zonas de difícil acceso y espacios estrechos, p. ej.,


  • boquillas de ventilación de freno y conductos de freno de 8 mm;

  • Boquillas de ventilación de freno y salidas de aire con acoplamiento de 9 mm del WV Golf IV, el Touran y otros modelos con el mismo diseño;

  • conductos de freno de 10, 11 y 12 mm de vehículos VW, Ford, Opel, Mercedes Benz y BMW; conductos de la dirección asistida del VW Sharan, el Seat Alhambra y el Ford Galaxy; junta atornillada del tubo de aceite de la servobomba;

  • conductos de freno de 13 mm de vehículos Ford, Rover y Saab;

  • Conexiones de Common Rail de Bosch, conexiones de vehículos Volkswagen y Mercedes y conexiones de aires acondicionados de casi cualquier fabricante (p. ej., Waeco, Denso, Bosch y Hella) de 13, 14, 17 y 19 mm;

  • Conducto de diésel del Common Rail de 15 mm de Volvo;

  • Sensor de temperatura de escape de 17 mm de Passat;

  • Nuevos conductos de aceite de conformidad con la norma ISO de 16 y 18 mm de vehículos americanos, p. ej., Chrysler.

Material

ST
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Apertura del anillo 2

14 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

209.100 g
Más Información

Grosor de anillo

13 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

32 mm
Más Información

Apertura del anillo

14 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

13 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071423017

Ficha Técnica

32408778.pdf
Scroll to top