Corona hueca de diamante S50

Ref.: 066860582
Ver todas las versiones

-DOSENKR-DIA-S50-D82MM

Descripción

-DOSENKR-DIA-S50-D82MM
Corona hueca de diamante S50
Broca versátil y rentable para perforaciones para enchufes y arquetas, con una excelente velocidad de perforación y una vida útil prolongada, además de rosca de conexión M16

Perforación rápida

Segmentos de techo soldados con láser

Excelente expulsión del polvo de perforación

Cuerpo de la corona convencional con ranuras de expulsión del polvo de perforación dispuestas en diagonal

Profundidad de perforación mínima

70 mm
Más Información

Altura del segmento

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de segmentos

5 Uds
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

82 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

585.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top