Distanciadores cuadrados

Ref.: 0485051206
Ver todas las versiones
DDU /DISTSTK-4KT-BF1-H6MM-(TZN)-M12

Descripción

DDU /DISTSTK-4KT-BF1-H6MM-(TZN)-M12
Distanciadores cuadrados
Para clips de soporte de abrazadera de viga tipo BF1
  • Los tipos de espaciadores BH, BF1 y BG1 se coordinan con tipos de grapas de sujeción BA, BB, BT y BW
  • Extienden la longitud de sujeción yaseguran que la grapa de sujeción se asienteperfectamente en la brida
  • Los espaciadores se pueden combinar entre sí

Se insertan entre la grapa y la placa de montaje o el componente sobre el tornillo.


Geomet® es una marca registrada del grupo NOF METAL COATINGS GROUP.

Material

SGI
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M12
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Diámetro interno

12.000 mm
Más Información
Scroll to top