Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Longitud |
40 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Diámetro exterior |
19 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73072210900 |
Peso del producto (por artículo) |
58.200 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M12 x 40 mm |
Catálogo General |
0865501240 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0865501240 |