Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
A2 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Longitud |
30 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Diámetro exterior |
17 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73072210900 |
Peso del producto (por artículo) |
37.465 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M10 x 30 mm |
Catálogo General |
0865501030 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0865501030 |