Discos de tejido de gancho y bucle

Ref.: 0573115120
Ver todas las versiones
DISC-EMRYCLTH-HOKLP-P120-D115MM

Descripción

DISC-EMRYCLTH-HOKLP-P120-D115MM
Discos de tejido de gancho y bucle
115 mm de diám.

Tejido duro y robusto en la almohadilla de gancho y bucle para una alta resistencia,

buena adhesión al plato, plano y que ahorra tiempo de montaje.

Gracias a la unión de resina totalmente sintética,

el grano se adhiere bien y no es sensible a la humedad.

Gracias a la dispersión del corindón denso (óxido de aluminio),

el disco tiene unas buenas calidades de corte, es duradero y proporciona un buen arranque de virutas.

Discos de tejido de gancho y bucle:

Tejido flexible de bordes firmes con laminado de vellón de fijación de gancho y bucle. Gran adhesión del grano gracias a la unión de resina sintética. Cambios rápidos de discos. Fuerte adhesión a los platos.


Apto para uso universal para acabados en metal, madera y plástico.


  • Alisado de los cordones de soldadura finos en superficies planas y con forma

  • Rectificado fino de las ranuras de la lima

  • Desbarbado de las piezas de chapa

  • Corrección de defectos de prensa en piezas de chapa metálica

  • Rectificado fino de las esquinas

  • Eliminación de pintura antigua/rectificado GFRP

  • Eliminación de óxido grueso

  • Achaflanado de bordes de varios materiales


Empresas de procesamiento de metal, madera y plástico, empresas de procesamiento de chapa, empresas de reparación de vehículos de motor.

Tamaño del grano

P120
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.360 g
Más Información
Scroll to top