Destornillador VDE, TX

Ref.: 061362330
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR TX-30 VDE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTORNILLADOR TX-30 VDE
Destornillador VDE, TX
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC)
  • Varilla: bruñida, aislada
  • Nota: Cabeza TX, Black Point
  • Símbolo del tornillo y tamaño del mango en el extremo del mango para una rápida identificación

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Longitud

256 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX30
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Tamaño

30
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.700 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Normas

IEC 60900:2018
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061362330

Ficha Técnica

552158440.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top