Destornillador plano

Ref.: 061323112
Ver todas las versiones
DESTORN.ZEBRA PLANO 12 MM.

Descripción

DESTORN.ZEBRA PLANO 12 MM.
Destornillador plano
con acople cilíndrico
Acople cromado cepillado y mango de 2 componentes

Más que un vástago redondo

  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

Para un mejor manejo

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Grosor del filo de corte

1.6 mm
Más Información

Longitud del mango

120 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

1/2 in
Más Información

Anchura del filo de corte

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

236.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

41 mm
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,6 x 12 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

120 / 41 mm
Más Información
Scroll to top