Material |
PE |
Superficie del clavo |
Cincado |
Material del clavo |
Acero |
Formulario |
Redondo |
Color |
Natural |
Diámetro |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.930 g |
Altura |
5 mm |
Catálogo General |
0683566101 |