Patín protector para muebles con pasador

Ref.: 06835654
Ver todas las versiones
DESLIZ. PARA MUEBLE BLANCO-D25MM

Descripción

DESLIZ. PARA MUEBLE BLANCO-D25MM
Patín protector para muebles con pasador
Reducción de ruido y resorte
  • Con placa de plástico flexible
  • Compensación de altura
  • Reducción de ruido y resorte

Superficie del clavo

Cincado
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Color

Natural
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Material de la arandela

Polietileno
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06835654
Scroll to top