Grapa elevadora para silla

Ref.: 0683550005
Ver todas las versiones
DESLIZ. MUEBLE NATURE-D25

Descripción

DESLIZ. MUEBLE NATURE-D25
Grapa elevadora para silla

Material

PE
Más Información

Color

Natural
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.150 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información
Scroll to top