Para patas de muebles ovaladas y cuadradas
Material |
PE |
Distancia entre dos clavos |
23.5 mm |
Longitud |
44 mm |
Anchura |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.050 g |
Altura |
5 mm |
Catálogo General |
0683550000 |