Patín protector para muebles con 2 pasadores

Ref.: 0683550002
Ver todas las versiones
DESLIZ. MUEBLE DOBLE NATUR-30X18

Descripción

DESLIZ. MUEBLE DOBLE NATUR-30X18
Patín protector para muebles con 2 pasadores
A prueba de torsión gracias a 2 puntos de fijación

Para patas de muebles ovaladas y cuadradas

Material

PE
Más Información

Distancia entre dos clavos

17 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Anchura

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.005 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información
Scroll to top