Patín protector para muebles con pasador

Ref.: 0683550003
Ver todas las versiones
DESLIZ. MUEBLE BLANCO-D30

Descripción

DESLIZ. MUEBLE BLANCO-D30
Patín protector para muebles con pasador
Reducción de ruido y resorte
  • Con placa de plástico flexible
  • Compensación de altura
  • Reducción de ruido y resorte

Color

Natural
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.405 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información
Scroll to top