Patín protector para muebles de metal con pasador

Ref.: 0683550015
Ver todas las versiones
DDU DESLIZ. MET.CON CLAVO-D15MM

Descripción

DDU DESLIZ. MET.CON CLAVO-D15MM
Patín protector para muebles de metal con pasador

Longitud del clavo

15 mm
Más Información

Material

FE
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro del clavo

1.75 mm
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.080 g
Más Información

Altura

3.5 mm
Más Información

Diámetro del clavo x longitud del clavo

1,75 x 15 mm
Más Información
Scroll to top