Patín protector para muebles con orificio hundido

Ref.: 0683550017
Ver todas las versiones

DESLIZ. ATORN. PLAST.NATURE-D25

Descripción

DESLIZ. ATORN. PLAST.NATURE-D25
Patín protector para muebles con orificio hundido
Se puede tanto clavar como atornillar

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.388 g
Más Información

Altura

6.5 mm
Más Información
Scroll to top