Varilla de anclaje WIT-AS, acero cincado

Ref.: 0903451061
Ver todas las versiones
ANC-(WIT-AS)-(A2K)-10-M6X65/50

Descripción

ANC-(WIT-AS)-(A2K)-10-M6X65/50
Varilla de anclaje WIT-AS, acero cincado
para sistemas de inyección WIT-VM 250
Mampostería
  • La varilla de anclaje WIT-AS se puede utilizar para el sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250 para mampostería (ladrillo macizo y perforado, y hormigón celular)

  • La WIT-AS, de acero cincado, se puede utilizar en zonas interiores secas

En hormigón celular, solo se permite el anclaje con la redecilla WIT-SH 18/95.


24,1

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

65 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

49 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal de broca del tamiz (d 0)

12 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje el tamiz (h ef)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M6
Más Información

Aprobación

ETA-13/1040
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-VM 250
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

55 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

WIT-SH 12/50
Más Información

Profundidad del orificio del tamiz (h 0)

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.100 g
Más Información
Scroll to top