Anclaje reforzado W-TM tipo S

Ref.: 0904901862
Ver todas las versiones
ANC-(W-TM/S-S)-(A2K)-M10X80/20

Descripción

ANC-(W-TM/S-S)-(A2K)-M10X80/20
Anclaje reforzado W-TM tipo S
con perno hexagonal y arandela
para hormigón no fisurado, acero cincado
  • Se requiere un esfuerzo mínimo para insertar el anclaje
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • No se requiere el uso de útiles de colocación
  • Se puede instalar a ras con la superficie: Las piezas fijadas se pueden retirar y volver a montar fácilmente en cualquier momento
  • Manguito de expansión triple para garantizar una expansión y distribución de la carga uniformes
  • La aplicación del par especificado durante el proceso de anclaje garantiza una instalación segura
  • Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por carga/par en tamaños M6-M12
  • Instalación de pasadores elásticos

Se puede utilizar para cargas medias a pesadas



Adecuado para fijar: Líneas de transferencia a nivel del suelo cuya instalación se ha especificado como empotrada; estructuras de acero, perfiles metálicos, soportes, placas base, conductos para cables, tuberías, rieles de montaje, etc.



El anclaje cuenta con la Aprobación Técnica Europea para su uso en hormigón estándar reforzado o no reforzado con una clase de resistencia mínima C20/25 y máxima C50/60 de acuerdo con EN 206:2000-12



Se puede utilizar en hormigón < C20/25, piedra natural dura y mampostería de ladrillo macizo (sin aprobación)



El anclaje está aprobado para cargas predominantemente estáticas o cuasiestáticas



Conexión individual:


Anclaje con Aprobación Técnica Europea en hormigón no fisurado



Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias regulados en la aprobación y un factor de seguridad parcial de los efectos de yF = 1,4. Consulte en el Apéndice C las Directrices de Aprobación Técnica Europea (ETAG) para obtener información sobre la combinación de cargas a tracción y a cortante, la influencia de los bordes y los grupos de anclajes.



El hormigón tiene un refuerzo normal. Se pueden utilizar valores más altos para resistencias de hormigón más altas.



Cumple con la aprobación si los tornillos y las varillas roscadas con el certificado de prueba de aceptación 3.1 de acuerdo con EN 10204:2004 se consideran materiales necesarios y poseen las propiedades mecánicas establecidas en ETA-10/0255



Si se requiere una altura de montaje inferior, haga un orificio más profundo


15,1

Par durante el anclaje (T inst)

40 Nm
Más Información

Longitud del tornillo

80 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

51.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

20 mm
Más Información

Diseño

Con perno de hexágono exterior
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

14.50 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

70 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

135 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

155 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

85 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

78 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.024 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top