Anclaje reforzado W-TM tipo O

Ref.: 0904901866
Ver todas las versiones
-DBL-(W-TMS-O)-(A2K)-M8X51

Descripción

-DBL-(W-TMS-O)-(A2K)-M8X51
Anclaje reforzado W-TM tipo O
con argolla
Para hormigón no fisurado, acero cincado
  • Se requiere un esfuerzo mínimo para insertar el anclaje
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • No se requiere el uso de útiles de colocación
  • Se puede instalar a ras con la superficie
  • Manguito de expansión triple para garantizar una expansión y distribución de la carga uniformes
  • La aplicación del par especificado durante el proceso de anclaje garantiza una instalación segura
  • Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por carga/par en tamaños M6-M12
  • Instalación de pasadores elásticos

  • Se puede utilizar para cargas medias a pesadas

  • Adecuado para fijación: Líneas de transferencia en el suelo que requieren instalación a ras de la superficie; estructuras de acero, perfiles metálicos, soportes, placas base, conductos para cables, tuberías, rieles de montaje, etc.

  • Se puede utilizar en hormigón < C20/25, piedra natural resistente a la presión y mampostería de ladrillo macizo (sin aprobación)

  • El anclaje se debe utilizar para cargas principalmente estáticas o cargas cuasiestáticas

  • Punto de fijación individual: Anclaje en hormigón no fisurado

  • Solo debe usarse en interiores secos

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


15,1

Par durante el anclaje (T inst)

12 Nm
Más Información

Longitud del tornillo

65 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

51 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

44.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con ojal
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.50 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

61 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

90 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

134 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

70 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

67 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

135 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.344 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top