Taco de paraguas con muelle W-KD-TB

Ref.: 08625440
Ver todas las versiones
DBL-(W-KD-TB)-55-M10X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DBL-(W-KD-TB)-55-M10X100
Taco de paraguas con muelle W-KD-TB
con arandela, arandela de sellado Hypalon y tuerca hexagonal, acero cincado
Especialmente diseñado para fijar tuberías en paredes huecas, techos huecos y diversos tipos de paneles sándwich de acuerdo de conformidad con las normas de VdS
  • Completamente premontado
  • El taco paraguas se fija en la base
  • La varilla roscada giratoria permite el ajuste individual de cada punto de fijación, por ejemplo, al crear una inclinación

  • Para la fijación de tubos conforme a las disposiciones del organismo VdS, hasta un valor de DN de 50. Varilla roscada fijada contra la extracción accidental

  • Para montar tubos de aspersores, barras transversales de retención, conductos de ventilación, soportes suspendidos, conductos de cables de corriente e iluminación

  • Punto de carga máxima sobre techos de chapa trapezoidal para tubos = 0,8 kN/otras fijaciones= 1,0 kN

63

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

55 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

10.5 mm
Más Información

Diseño

Con arandela, arandela de sellado y tuerca hexagonal
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

25 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

11 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Material de la arandela

Hypalon
Más Información

Campo de aplicación

Fijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

75 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

55 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

133.520 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Materiales de construcción de paneles (1 pliegue de tablón)Materiales de construcción de paneles (2 pliegue de tablón)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08625440

Ficha Técnica

32407997.pdf

Ficha Técnica

32407998.pdf
Scroll to top