Conector macho para placa de cartón yeso W-GS tipo ZD

Ref.: 09032531
Ver todas las versiones
TACO W-GS ZINC 14,5X39
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO W-GS ZINC 14,5X39
Conector macho para placa de cartón yeso W-GS tipo ZD
de fundición de cinc
Para una rápida y fácil instalación en placas de cartón-yeso o placas de yeso laminado sin taladrado previo ni útil de colocación adicional.
  • Alta calidad de zinc presofundido
  • Fijación mediante interbloqueo mecánico
  • Montaje rápido sin necesidad de útiles de colocación o taladrado previo, solo con atornillador a batería y una broca apta para el tornillo en cuestión
  • El diseño permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y Torx, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través de la cabeza hexagonal
  • Espacio mínimo necesario detrás del panel (solo 15 mm)
  • El componente se puede fijar con tornillos para madera o tornillos para aglomerado
  • El taco para placa de cartón yeso y el tornillo pueden insertar con la misma broca
  • La punta de centrado permite un fácil posicionamiento y taladrado en el panel
  • Para la instalación, recomendamos utilizar el tornillo ASSY®-D

  • Para la fijación de componentes ligeros en placas de cartón yeso, placas de yeso laminado y paneles ligeros, ideal en combinación con el tornillo para fachadas ASSY®-D de 4,5 mm ∅

  • Utilizar en zonas húmedas con un tornillo de acero inoxidable

  • Se puede utilizar con cualquier broca de 1/4 pulgadas

  • Para fijar el componente, utilice el tornillo para fachadas ASSY®-D de 4,5 mm ∅ o un tornillo para madera/aglomerado sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo.

  • Se recomienda utilizar el tipo Z/L en paneles dobles

73

Material

Fundición de zinc
Más Información

Tipo de montaje

Instalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Campo de aplicación

Construcción en secoFijaciones interioresFijación eléctricaFijación sanitaria
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

0 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

100 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

4,5 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

4.5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

39 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

4.6 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

50 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

6.5 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Código del sistema armonizado

79070000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.494 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

9.5 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Materiales de construcción de paneles (2 pliegue de tablón)
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información
Scroll to top