-DBL-(W-FAZS)-(A2K)-10-30-M10X90 Anclaje para altas cargas W-FAZ Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero, cincado
Altas cargas, holgura entre ejes y al borde reducida
Capacidad de carga inmediata, sin tiempos de espera
Montaje rápido en el punto de uso
Profundidad de anclaje efectiva reducida
Minimiza la perforación, ahorra tiempo
Múltiples aplicaciones
Punto de fijación individual con homologación
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)
Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.
Punto de fijación individual sin homologación
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión
W-FAZ/S únicamente debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)
40 mm
Más Información
Profundidad eficaz del anclaje (h ef)
60 mm
Más Información
Tipo de montaje
Instalación durante el ajusteInstalación previa al ajuste
Más Información
Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)
10 mm
Más Información
Longitud
90 mm
Más Información
Tipo de cabeza
Extremo del perno con tuerca
Más Información
Diámetro de anclaje métrico
M10
Más Información
Tipo de rosca
M
Más Información
Campo de aplicación
BarandillaConstrucción de aceroConstrucción en secoEquipo técnico de construcciónFijaciones interioresFijación de la construcción con maderaFijación eléctricaFijación sanitaria
Más Información
Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)
0 mm
Más Información
Par durante el anclaje (T inst)
25 Nm
Más Información
Altura de ajuste (t fix)
10 mm
Más Información
Diámetro de anclaje
10 mm
Más Información
Longitud del anclaje (l)
90 mm
Más Información
Superficie
A2K
Más Información
Diámetro de la rosca
10 mm
Más Información
Espiga de estado de aplicación
Interiores secos
Más Información
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)
30 mm
Más Información
Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red
80 mm
Más Información
Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)
10.5 mm
Más Información
Diámetro nominal de broca (d 0)
10 mm
Más Información
Diámetro del escombro (d cut)
10.45 mm
Más Información
Aprobación
ETA-99/0011
Más Información
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)
12 mm
Más Información
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)
55 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1)
75 mm
Más Información
Ancho de llave
17 mm
Más Información
Grosor mínimo del componente (h min)
120 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73181900900
Más Información
Peso del producto (por artículo)
58.020 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
https://www.wurth.es/ddu-dbl-w-faz-s-a2k-10-30-m10x905928210010-DBL-(W-FAZS)-(A2K)-10-30-M10X90-DBL-(W-FAZS)-(A2K)-10-30-M10X90<br>Anclaje para altas cargas W-FAZ<br>Anclaje para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero, cincado<br><ul><li>Altas cargas, holgura entre ejes y al borde reducida</li><li>Capacidad de carga inmediata, sin tiempos de espera</li><li>Montaje rápido en el punto de uso</li><li>Profundidad de anclaje efectiva reducida</li><li>Minimiza la perforación, ahorra tiempo</li><li>Múltiples aplicaciones</li></ul><br><p class="level1">Punto de fijación individual con homologación</p><br/><P>Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)</P><br/><P>Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Punto de fijación individual sin homologación</p><br/><P>Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión</P><br/><P></P><br/><p class="level1">W-FAZ/S únicamente debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas </p><br><P>02,5</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1834879.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1834879.jpg/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Anclaje para altas cargas, hormi. fisur./Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Anclaje para altas cargas, hormi. fisur./Anclaje para altas cargas2024-02-16T19:44:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!